Zestaw szczelinomierzy, 28 pasków blasza

Nr art.: 184-303S
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
Rodzaj produktu Thickness gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 184-303S
EAN / GTIN 4946368424118
Numer producenta 184-303S
Numer L L40010 9402
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Te szczelinomierze idealnie nadają się do wielu różnych zadań pomiarowych i oferują następujące zalety: Wymiary wyraźnie wybite na każdym listku. Liście można łatwo zdjąć i zablokować po kolei.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 184-303
  • Liczba arkuszy: 28
  • Długość listków: 150
  • Właściwości:
    • Na każdym arkuszu podana jest grubość
    • Dokładność: 0,03–0,15 mm: +/-0,005 mm,
      0,2- 0,5 mm: +/-0,012 mm,
      0,55-1 mm: ±0,02 mm
    • Rozmiar / Wymiar: 0,187 X 0,029 X 0,022 M
    • Długość: 150 mm
    • Zakres pomiarowy: 0,05–0,15 mm co 0,01 mm,
      0,2–1 mm co 0,05 mm
    • Calowe/metryczne: Metryczne