Medidor de espesor 150 mm

Número de artículo: 184-303S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Calibre espesores

Identificación y clasificación

Número de artículo 184-303S
EAN / GTIN 4946368424118
Número del fabricante 184-303S
Número L L40010 9402
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Este medidor de espesor es ideal para una variedad de tareas de medición y le ofrece las siguientes ventajas: Tamaño claramente estampado en cada hoja Las hojas son fáciles de quitar y pueden abrirse individualmente y bloquearse.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 184-303
  • Número de hojas: 28
  • Longitud hoja: 150
  • Características:
    • El grosor se indica en cada hoja.
    • Precisión: 0,03-0,15 mm: +/-0,005 mm,
      0,2- 0,5 mm: +/-0,012 mm,
      0,55-1 mm: +/-0,02 mm
    • Tamaño / Dimensión: 0,187 X 0,029 X 0,022 M
    • Longitud: 150 mm
    • Rango de medición.: 0,05-0,15 mm por 0,01 mm,
      0,2-1 mm por 0,05 mm
    • Pulgada/Métrica: Métrico