Søgerblad, 28-arks metallister, 0,05 - 0,8 mm

Art.-nr.: 184-303S
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Følerlære

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 184-303S
EAN/GTIN 4946368424118
Producentnummer 184-303S
L-nummer L40010 9402
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Disse søgerblade er ideelle til en lang række måleopgaver og giver dig følgende fordele: Størrelsen er tydeligt præget på hvert ark arkene er nemme at fjerne og kan låses individuelt.

Egenskab:

  • Gammelt artikelnummer: 184-303
  • Antal blade: 28
  • Klingelængde: 150
  • Egenskaber:
    • Tykkelsen er angivet på hvert ark.
    • Nøjagtighed: 0,03-0,15 mm: +/-0,005 mm,
      0,2- 0,5 mm: +/-0,012 mm,
      0,55-1 mm: +/-0,02 mm
    • Størrelse / dimension: 0,187 X 0,029 X 0,022 M
    • Længde: 150 mm
    • Måleområde: 0,05-0,15 mm pr. 0,01 mm,
      0,2-1 mm pr. 0,05 mm
    • Tommer/Metrisk: Metrisk