Crimping pliers set AUTOMOTIVE

Nr art.: 1830910
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie karton
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Możliwość użycia do izolowane końcówki kablowe i łączniki
Liczba wkładek wymiennych 3
Właściwości Szczęki obrotowe
Długość całkowita 225 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1830910
EAN / GTIN 4010886855270
Numer producenta 1830910
Numer L L60160 6090
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Ideal for high-standard crimping
  • Can be individually upgraded by purchasing additional module inserts
  • Module inserts changeable without tools
  • In practical blister packaging

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • VDE certified: no