Jeu de pinces à sertir Automobile

Réf.: 1830910
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage Carton
Matériau, poignée plastique
Type de produit pince à sertir
Pour cosses et connecteurs isolés
Nombre de profils interchangeables 3
Caractéristiques mâchoires pivotantes
Longueur totale 225 mm
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 1830910
EAN / GTIN 4010886855270
Réf. fabricant 1830910
Article hors catalogue L60160 6090
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Remplacement sans outils des inserts modulaires
Emballage pratique sous blister

Caractéristique(s):

  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non