Set de clești de sertizare pentru automobile 4 buc.

Cod articol.: 1830910
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Ambalaj Cutie de carton
Material, mâner plastic
Tip produs cleşte de sertizare
Recomandat pentru papuci de cablu şi conectori izolaţi
Număr bacuri interschimbabile 3
Caracteristici Bacuri pivotante
Lungimea totală 225 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 1830910
EAN / GTIN 4010886855270
Număr producător 1830910
L-Număr L60160 6090
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Compoziție practică a setului pentru cerințe specifice în domeniul ingineriei auto
Ideal pentru sertizarea exigentă
Extensibil individual prin achiziționarea de inserții de module suplimentare
Inserțiile de module pot fi schimbate fără unelte
În ambalaj blister practic

Caracteristică:

  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu