{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Präzisions-Abisolierwerkzeug für Datenkabel | |
| Kolor | czarny | |
| Min. średnica kabla | 2,5 mm | |
| Maks. średnica kabla | 11 mm | |
| Stopnie | 9 | |
| Rodzaj produktu | Narzędzia do ściągania izolacji | |
| Właściwości | Ostrze wymienne; Z regulacją wielostopniową | |
| Głębokość skrawania | 1 mm | |
| Ostrze zaokrąglone | tak | |
| Mechanizmy zabezpieczające | ostrze stałe | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Długość całkowita | 90 mm | |
| Szerokość łącznie | 39,5 mm | |
| Wysokość całkowita | 19 mm |
| Numer artykułu | 1830864 | |
| EAN / GTIN | 4010886855232 | |
| Numer producenta | 1830864 | |
| Numer L | L60160 5239 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |