{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Präzisions-Abisolierwerkzeug für Datenkabel | |
| Barva | Černá | |
| Průměr kabelu min. | 2,5 mm | |
| Průměr kabelu max. | 11 mm | |
| Stupně | 9 | |
| Druh produktu | Odizolovací nástroje | |
| Vlastnosti | Výměnná čepel; Vícestupňové nastavení | |
| Hloubka řezu | 1 mm | |
| Čepel zaoblená | ano | |
| Bezpečnostní technika | pevná čepel | |
| Materiálu rukojeť | plast | |
| Celková délka | 90 mm | |
| Šířka celkem | 39,5 mm | |
| Výška celková | 19 mm |
| Katalogové číslo | 1830864 | |
| EAN / GTIN | 4010886855232 | |
| Číslo výrobce | 1830864 | |
| L-číslo | L60160 5239 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |