{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Präzisions-Abisolierwerkzeug für Datenkabel | |
| Farbe | schwarz | |
| Durchmesser Kabel min. | 2,5 mm | |
| Durchmesser Kabel max. | 11 mm | |
| Stufen | 9 | |
| Produktart | Abmantelwerkzeug | |
| Eigenschaften | Klinge wechselbar; mehrstufig verstellbar | |
| Schnitttiefe | 1 mm | |
| Klinge abgerundet | ja | |
| Sicherheitstechnik | Klinge feststehend | |
| Material Griff | Kunststoff | |
| Länge gesamt | 90 mm | |
| Breite gesamt | 39,5 mm | |
| Höhe gesamt | 19 mm |
| Artikelnummer | 1830864 | |
| EAN / GTIN | 4010886855232 | |
| Herstellernummer | 1830864 | |
| L-Nummer | L60160 5239 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |