Heavy-duty cable stripping tool

Nr art.: 1830856
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Hochleistungs-Abisolierwerkzeug
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Czarny
Możliwość użycia do Kabel (średnica zewnętrzna)
Nastawienie ręcznie
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do ściągania izolacji
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał z tworzywa sztucznego
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Długość całkowita L 150 mm
Masa całkowita 200 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1830856
EAN / GTIN 4010886855225
Numer producenta 1830856
Numer L L60160 5220
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Compact and user-friendly, even in the most difficult conditions
  • For cables (up to 40 mm Ø) with any kind of insulation
  • Blade can be locked in one of three positions (circular, straight or spiral cuts)
  • Cable capacity: 4.5 - 40 mm Ø
  • Insulation thickness: up to 4.5 mm
  • Dimensions:
  • with small cable hook: 150 x 42 x 30.5 mm
  • with large cable hook: 167 x 52 x 30.5 mm
  • E-8147 = Spare blade
  • Spare blade available

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Cable diameter: 4,5-40 mm
  • Material: Plastic
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: black
  • VDE certified: no