Unealtă de decapare robustă

Cod articol.: 1830856
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Denumirea producătorului Hochleistungs-Abisolierwerkzeug
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Culoarea negru
Recomandat pentru Cablu (diametru exterior)
Reglare manual
Cuprins o singură parte
Tip produs Sculă pentru dezizolarea firelor
Caracteristici Funcţie debitare
Material plastic
Suprafaţă Sablat mat
Lungimea totală L 150 mm
Greutate totală 200 g

Identificare și clasificare

Cod articol 1830856
EAN / GTIN 4010886855225
Număr producător 1830856
L-Număr L60160 5220
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Unealtă profesională de dezizolat cu 2 cârlige pentru cabluri
Mâner și ușor de utilizat, chiar și în cele mai dificile condiții
Pentru cabluri (până la Ø 40 mm) cu orice izolație
Posibilitatea de a bloca lama într-una din cele 3 poziții (tăieturi circulare, drepte sau în spirală)
Capacitate cablu: 4,5 - 40 mm Ø
Grosimea izolației: până la 4,5 mm
Dimensiuni:
Cu cârlig mic de cablu: 150 x 42 x 30,5 mm
Cu cârlig mare de cablu: 167 x 52 x 30,5 mm
Lama de înlocuire disponibilă.

Caracteristică:

  • Diametrul cablului: 4,5-40 mm
  • Material: Plastic
  • Suprafață: negru
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu