Odizolovací nástroj

Artiklové číslo: 1830856
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Označení výrobce Hochleistungs-Abisolierwerkzeug
Třída jakosti Žádné
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva Černá
Vhodné pro Kabel (vnější průměr)
Nastavení ruční
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Odizolovací kleště
Vlastnosti Funkce řezání
Materiál plast
Povrch Matné pískování
Celková délka L 150 mm
Hmotnost celkem 200 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1830856
EAN / GTIN 4010886855225
Číslo výrobce 1830856
L-číslo L60160 5220
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Profesionální odizolovací nástroj se 2 háčky na kabely
Rukojeť a uživatelsky přívětivé ovládání i v těch nejtěžších podmínkách
Pro kabely (do Ø 40 mm) s jakoukoli izolací
Možnost aretace nože v jedné ze 3 poloh (kruhové, přímé nebo spirálové řezy)
Kapacita kabelu: Ø 4,5 - 40 mm
Tloušťka izolace: do 4,5 mm
Rozměry:
S malým kabelovým háčkem: 150 x 42 x 30,5 mm
S velkým kabelovým háčkem: 167 x 52 x 30,5 mm
K dispozici je náhradní nůž.

Charakteristika:

  • Průměr kabelu: 4,5-40 mm
  • Materiál: Plast
  • Povrch: černá
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze bez jiskření: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez