Precision crimp wrench for insulated terminals

Nr art.: 1830767
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Przekrój min., izolowane końcówki kablowe i łączniki 0,5 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, izolowane końcówki kablowe i łączniki 6 mm2
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego; z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Możliwość użycia do izolowane końcówki kablowe i łączniki
Liczba gniazd 3
Właściwości Dostępna wymuszona blokada
Długość całkowita 255 mm
Trzonek/uchwyt uchwyt; uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1830767
EAN / GTIN 4010886855140
Numer producenta 1830767
Numer L L60160 5219
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Unique mechanism ensures a marked reduction of hand force as against other crimping tools
  • Flexible and lightweight
  • For right and left-handers
  • Positive locking to ensure crimping completion
  • Releasing mechanism to remove incorrect crimping and blockades
  • Precision eccentric setting for constant crimp quality and calibrating function
  • Application range: 1: 0.5-1.0 mm² / 20-18 AWG 2: 1.5-2.5 mm² / 16-14 AWG 3: 4.0-6.0 mm² / 12-10 AWG

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Total length [inch]: 10,04
  • Total length [mm]: 255 mm
  • VDE certified: no
  • Wire cross-section [mm²]: 0,5-6