• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Pince à sertir de précision pour les cosses de câbles isolés

Réf.: 1830767
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Section min., cosses et connecteurs isolés 0,5 mm2
Section max., cosses et connecteurs isolés 6 mm2
Matériau, poignée plastique; plastique
Type de produit pince à sertir
Pour cosses et connecteurs isolés
Nombre d’emplacements 3
Caractéristiques blocage automatique disponible
Longueur totale 255 mm
Manche/poignée poignée; poignée

Identification et classification

Référence article 1830767
EAN / GTIN 4010886855140
Réf. fabricant 1830767
Article hors catalogue L60160 5219
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Réduction de la force manuelle grâce à un mécanisme unique
Mécanisme de verrouillage pour assurer la pleine réalisation du sertissage
Mécanisme de déverrouillage pour éliminer les mauvais sertissages et les blocages
Réglage excentrique précis pour une qualité constante de sertissage et la fonction d'étalonnage
Domaine d'application :
2 : 1,5-2,5 mm2 / 16-14 AWG
3 : 4,0-6,0 mm2 / 12-10 AWG

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [inch]: 10,04
  • Longueur totale [mm]: 255 mm
  • Section de câble [mm²]: 0,5-6
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non