• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Præcisions-crimptang til isolerede kabelsko

Art.-nr.: 1830767
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Crimptang elektromekanisk

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1830767
EAN/GTIN 4010886855140
Producentnummer 1830767
L-nummer L60160 5219
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Betydelig reduktion af håndkraft sammenlignet med andre crimpværktøjer på grund af unik mekanisme
Fleksibel og letvægt
Kan bruges til højre- eller venstrehåndede
Penetrationslås for at sikre færdiggørelse af crimpning
Olåsningsmekanisme for at eliminere falske crimpninger og blokeringer
Præcis excentrisk justering for ensartet crimpkvalitet og kalibreringsfunktion
Anvendelsesområde: 1: 0,5-1,0 mm² / 20-18 AWG 2: 1,5-2,5 mm² / 16-14 AWG 3: 4,0-6,0 mm² / 12-10 AWG

Egenskab:

  • Samlet længde [tommer]: 10,04
  • Samlet længde [mm]: 255 mm
  • Trådtværsnit [mm²]: 0,5-6
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen