{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Do przewodów o przekroju | 0,1 mm2; 0,4 mm2; 4 mm2; 6 mm2 | |
| Rodzaj produktu | końcówka kablowa |
| Numer artykułu | 1830554 | |
| EAN / GTIN | 4010886854945 | |
| Numer producenta | 1830554 | |
| Numer L | L60160 4975 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |