Insertion de module pour les cosses de câble isolées

Réf.: 1830554
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Pour section de conducteur 0,1 mm2; 0,4 mm2; 4 mm2; 6 mm2
Type de produit cosse de câble

Identification et classification

Référence article 1830554
EAN / GTIN 4010886854945
Réf. fabricant 1830554
Article hors catalogue L60160 4975
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour cosses de câble isolées

Caractéristique(s):

  • Epaisseur de fil AWG: 26-22 + 12-10
  • Section de câble [mm²]: 0,1-0,4 + 4-6
  • Type de connecteur: cosses isolées
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non