{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Para sección transversal de los conductores | 0,1 mm2; 0,4 mm2; 4 mm2; 6 mm2 | |
| Tipo de producto | terminal de cable |
| Número de artículo | 1830554 | |
| EAN / GTIN | 4010886854945 | |
| Número del fabricante | 1830554 | |
| Número L | L60160 4975 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |