Miniature electronic side cutter

Nr art.: 1828967
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Niebieskie; Czarny
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 21 stopni
Długość szczęk 8 mm
Wykonanie szczęk Bardzo smukłe
Możliwość użycia do Drut miedziany
Skos ostrza Bez bocznego skosu ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości antystatyczna
Materiał Wysokiej jakości stop stali
Powierzchnia Fosforowanie manganowe
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita 133 mm
Masa całkowita 51 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1828967
EAN / GTIN 4010886855652
Numer producenta 1828967
Numer L L60160 5144
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Cutting edges angled 21°, without bevel
  • Cutting values: Copper wire: max. 0.8 mm / AWG 20
  • Cutting values:
  • Copper wire: 0,8 mm/AWG 20

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Chamfer [inch]: without
  • Cutting capacity (max.): 0,8
  • Cutting edge hardness: 59 - 61 HRC
  • Cutting edge length [mm]: 8 mm
  • Cutting edge shape: without bevel
  • Cutting values: Copper wire: 0.8 mm / 20 AWG
  • ESD Yes/No: no
  • Handle design [inch]: 2K
  • Hardening process [mm]: Induction hardened
  • Head shape:
    • extra pointed
    • narrow
  • Material: High-performance quenched and tempered steel
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: yes
  • REACH registration available: no
  • Surface: phosphated
  • Total height [mm]: 13 mm
  • Total length [mm]: 133 mm
  • Total width [mm]: 51 mm
  • VDE certified: no