Coupeuse latérale électronique miniature

Réf.: 1828967
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur bleu; noir
Position mors/mâchoire avec coude
Equerre, avec coude 21 degré
Longueur mors/mâchoire 8 mm
Exécution des mors/mâchoires très étroit
Pour fil cuivre
Taillants biseautés aucun chanfrein AC
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Exécution du manche poignée bimatière
Caractéristiques poignée propriété antidérapante
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Poignée disponible oui
Caractéristiques antistatique
Matériau alliage d’acier hautes performances
Surface avec phosphate de manganèse
Procédé de fabrication trempage
Longueur totale 133 mm
Poids total 51 g

Identification et classification

Référence article 1828967
EAN / GTIN 4010886855652
Réf. fabricant 1828967
Article hors catalogue L60160 5144
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Taillants à 21°, sans chanfrein
Capacités de coupe : Fil de cuivre : max. 0,8 mm / AWG 20
Fil de cuivre : 0,8 mm/AWG 20

Caractéristique(s):

  • Chanfrein: sans
  • Largeur totale [mm]: 51 mm
  • Hauteur totale [mm]: 13 mm
  • Longueur totale [mm]: 133 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Forme de la tête:
    • extra pointu
    • étroit
  • Matériau: Acier trempé et revenu à haut rendement
  • Surface: phosphaté
  • Forme du tranchant: sans facette
  • Dureté du tranchant: 59 - 61 HRC
  • Longueur du tranchant [mm]: 8 mm
  • Puissance de coupe (max.): 0,8
  • Valeurs de coupe: Fil de cuivre : 0,8 mm / 20 AWG
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non