Descrizione:
Taglienti inclinati a 21°, senza smusso
Capacità di taglio: filo di rame: max 0,8 mm / AWG 20
Filo di rame: 0,8 mm/AWG 20
Proprietà:
- Smusso [pollici]: senza
- Larghezza totale [mm]: 51 mm
- Altezza totale [mm]: 13 mm
- Lunghezza totale [mm]: 133 mm
- Design dell'impugnatura [pollici]: 2K
- Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
- Forma della testa: extra appuntito
- stretto
- Materiale: Acciaio bonificato ad alte prestazioni
- Superficie: fosfatato
- Forma del tagliente: senza smusso
- Durezza del tagliente: 59 - 61 HRC
- Lunghezza del tagliente [mm]: 8 mm
- Capacità di taglio (max.): 0,8
- Valori di taglio: Filo di rame: 0,8 mm / 20 AWG
- Isolato a 1000 V: no
- Versione antiscintilla: no
- ESD Sì/No: no
- Molla di apertura disponibile: sì
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no