De-solder tool

Nr art.: 1828940
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Lötabsauger
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Rodzaj produktu Odsysanie
Długość całkowita 215 mm
Szerokość łącznie 22 mm
Wysokość całkowita 20 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1828940
EAN / GTIN 4010886855805
Numer producenta 1828940
Numer L L60160 4144
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • for removing solder residues when de-soldering electronic components
  • White soldering tip made of Teflon® material
  • Housing made of aluminium (black) and PA6 polymer (blue)
  • Teflon® is a protected trademark of DuPont

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Material: White soldering tip made of Teflon, housing made of aluminium and polymer
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 20 mm
  • Total length [mm]: 215 mm
  • Total width [mm]: 22 mm
  • VDE certified: no