Aspirador de soldadura

Número de artículo: 1828940
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Denominación del fabricante Lötabsauger
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Zona de protección ESD (EPA) no
Tipo de producto Aspiración
Longitud total 215 mm
Anchura total 22 mm
Altura total 20 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 1828940
EAN / GTIN 4010886855805
Número del fabricante 1828940
Número L L60160 4144
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para eliminar los residuos de soldadura al soldar componentes electrónicos
Punta de Teflon®
Carcasa de aluminio (negro) y polímero PA6 (azul)
Teflon® es una marca registrada protegida de DuPont

Característica:

  • Anchura total [mm]: 22 mm
  • Altura total [mm]: 20 mm
  • Longitud total [mm]: 215 mm
  • Material: Punta de soldar blanca de teflón, carcasa de aluminio y polímero
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no