Aspirapolvere per saldatura

Codice art.: 1828940
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Denominazione originale prodotto Lötabsauger
Sigillo di qualità e test Nessuna
Zona di protezione ESD (EPA) no
Tipo di prodotto Aspirazione
Lunghezza complessiva 215 mm
Larghezza complessiva 22 mm
Altezza complessiva 20 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1828940
EAN / GTIN 4010886855805
Codice del produttore 1828940
Numero-L L60160 4144
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per rimuovere i residui di saldatura durante la dissaldatura di componenti elettronici
Punta per saldare bianca in Teflon®
Involucro in alluminio (nero) e polimero PA6 (blu)
Teflon® è un marchio registrato della ditta DuPont

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 22 mm
  • Altezza totale [mm]: 20 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 215 mm
  • Materiale: Punta per saldatura bianca in teflon, alloggiamento in alluminio e polimero
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no