VDE Rubber cover sheet 250x350 mm

Nr art.: 1826832
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 1826832
EAN / GTIN 4010886857038
Numer producenta 1826832
Numer L L60160 852
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Thickness: 1.6 mm
  • Rolled storage prevents from cracking!

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: yes
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 1,6 mm
  • Total length [mm]: 250 mm
  • Total width [mm]: 350 mm
  • VDE certified: yes