VDE Gu mmi-dækslet 250 x 350 mm

Art.-nr.: 1826832
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 1826832
EAN/GTIN 4010886857038
Producentnummer 1826832
L-nummer L60160 852
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

VDE-beskyttelsesudstyr i henhold til VDE 0680 del 1
Tykkelse: 1,6 mm
Valset leje forhindrer revner!

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 350 mm
  • Samlet højde [mm]: 1,6 mm
  • Samlet længde [mm]: 250 mm
  • 1000 V isoleret: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ja