VDE Rubber-afdekdoek 250x350 mm

Artikelnummer: 1826832
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapswagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1826832
EAN/GTIN 4010886857038
Nummer fabrikant 1826832
L-nummer L60160 852

Omschrijving

Omschrijving:

sterkte: 1,6 mm
word op rol opgeslagen ter voorkoming van scheurvorming!
Opgerold wordt scheurvorming voorkomen!

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 350 mm
  • Totale hoogte [mm]: 1,6 mm
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja