Zapasowa rączka z drewna hikory, 300 mm

Nr art.: 1822357
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Drewno hikory
Długość L 300 mm
Możliwość użycia do Obuch
Osłona trzonka tak
Rodzaj produktu Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1822357
EAN / GTIN 4017981000376
Numer producenta 1822357
Numer L L60160 6071
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Kuta głowica młotka
Podwójnie wygięty trzonek hikorowy z dodatkową długą, hartowaną stalową tuleją ochronną
Za pomocą tulei, klina pierścieniowego, płytki zabezpieczającej i wkrętu do drewna głowica młotka i drewniany trzonek tworzą jedną całość
ROTBAND-PLUS – mocowanie trzonka, wysokie bezpieczeństwo, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do jakości
Zapasowa rączka nr E 677 H

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita [mm]: 300 mm
  • Materiał na trzonki: hikorowy