Náhradní rukojeť hickory 300 mm

Artiklové číslo: 1822357
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Hikorové dřevo
Délka L 300 mm
Vhodné pro Hlava kladiva
Ochrana násady ano
Druh produktu Násada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1822357
EAN / GTIN 4017981000376
Číslo výrobce 1822357
L-číslo L60160 6071
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Kovaná hlava kladiva
Dvojitě zakřivená hřídel z hikoru s přídavnou dlouhou kalenou ocelovou objímkou
Objímka, kroužkový klín, bezpečnostní deska a šroub do dřeva tvoří z hlavy kladiva a dřevěné hřídele jeden celek
Upevnění hřídele pomocí pásky ROTBAND-PLUS, vysoká bezpečnost, dlouhá životnost, nejlepší poměr cena/výkon
Náhradní hřídel č. E 677 H

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Materiál rukojeti: Hickory