Poignée de rechange ROTBAND-PLUS

Réf.: 1822357
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Matériau Bois Hickory
Longueur L 300 mm
Pour tête de marteau
Protection du manche oui
Type de produit Manche

Identification et classification

Référence article 1822357
EAN / GTIN 4017981000376
Réf. fabricant 1822357
Article hors catalogue L60160 6071
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Tête forgée
Fixation de la poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité, longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 300 mm
  • Matériau du manche: Hickory