{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Kształt szczęk | prostych | |
| Długość szczęk | 54 mm | |
| Szerokość szczęk | 28 mm | |
| Wykonanie szczęk | wersja rowkowana | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw min. | 0 mm | |
| Rozstaw maks. | 42 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Precyzyjna regulacja z zapadką | zak | |
| Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego | 12 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do instalacji wodnych | |
| Właściwości | Samozaciskające się | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Długość całkowita | 245 mm | |
| Masa całkowita | 360 g |
| Numer artykułu | 181A.25CPE | |
| EAN / GTIN | 3148519080513 | |
| Numer producenta | 181A.25CPE | |
| Numer L | L60130 5194 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |