{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Forma fălcilor/gura | drept | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 54 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 28 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | striat | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere min. | 0 mm | |
| Deschidere max. | 42 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Grilă cu opțiune de ajustare fină | Da | |
| Număr de opritoare cu reglare fină | 12 | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru pompa de apă | |
| Caracteristici | Autofixare | |
| Material | Oţel | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Standard | DIN ISO 8976 | |
| Lungimea totală | 245 mm | |
| Greutate totală | 360 g |
| Cod articol | 181A.25CPE | |
| EAN / GTIN | 3148519080513 | |
| Număr producător | 181A.25CPE | |
| L-Număr | L60130 5194 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |