PINCE MULTIPRISE VERROU.250 MM

Réf.: 181A.25CPE
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir
Forme mors/mâchoire droit
Longueur mors/mâchoire 54 mm
Mâchoire/mors larges 28 mm
Exécution des mors/mâchoires avec stries
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Capacité de serrage min. 0 mm
Ecartement max. 42 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Possibilité de réglage fin rapide oui
Nombre de crans pour réglage 12
Sommaire pièce unique
Type de produit pince multiprise
Caractéristiques serrage automatique
Matériau Acier
Surface avec chromage
Procédé de fabrication trempage
Norme DIN ISO 8976
Longueur totale 245 mm
Poids total 360 g

Identification et classification

Référence article 181A.25CPE
EAN / GTIN 3148519080513
Réf. fabricant 181A.25CPE
Article hors catalogue L60130 5194
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Bouton de réglage pour un réglage rapide et précis, avec verrouillage de sécurité
  • Crémaillère à 12 positions facilement réglable par bouton-poussoir
  • Position ergonomique et très proche des branches pour une prise plus puissante
  • Grande résistance à la torsion et à la flexion
  • Tête affinée avec denture autobloquante
  • Denture trempée, dureté 62 HRC
  • Chromée, poignées ergonomiques bi-matière

Caractéristique(s):

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 22,5
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Puissance écrous [mm]: 41
  • Max. Puissance tube [mm]: 42
  • Mge: 1
  • [g]: 360