Nastavitelné kleště chromované 245 mm

Artiklové číslo: 181A.25CPE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Třída jakosti Žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva červená; Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti přímý
Délka čelistí/svěrné čelisti 54 mm
Šířka čelistí/svěrné čelisti 28 mm
Provedení čelistí/svěrné čelisti rýhované
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí min. 0 mm
Šířka upnutí max. 42 mm
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Počet zářezů jemné nastavení 12
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Vlastnosti Samosvornost
Materiál Ocel
Povrch chromované
Výrobní proces Kalené
Norma DIN ISO 8976
Celková délka 245 mm
Hmotnost celkem 360 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 181A.25CPE
EAN / GTIN 3148519080513
Číslo výrobce 181A.25CPE
L-číslo L60130 5194
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Nastavovací knoflík pro rychlé a přesné nastavení, s bezpečnostní pojistkou
  • 12polohový stojan snadno nastavitelný pomocí tlačítka
  • Ergonomická a velmi těsná poloha nohou pro silnější úchop
  • Vysoká odolnost proti kroucení a ohýbání
  • Rafinovaná hlava se samosvorným ozubením
  • Tvrzené ozubení, tvrdost 62 HRC
  • Chromované, ergonomické rukojeti sek z bimateriálu.

Charakteristika:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 28
  • E [mm]: 7,5
  • E1 [mm]: 22,5
  • L [mm]: 245
  • L1 [mm]: 54
  • Power matice [mm]: 41
  • Max. Výkonová trubka [mm]: 42
  • Mge: 1
  • [g]: 360