Przejezdny stół warsztatowy z 6 szufladami

Nr art.: 1814958
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 5017
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Wys. całkowita 985 mm
Liczba korpusów 1 szt.
Pozycja korpusu strona lewa
Możliwość zamknięcia tak
Z centralnym zamkiem tak
Typ zamka Zamek patentowy
Szerokość płyty 1 100 mm
Głębokość płytki 550 mm
Grubość płyty 30 mm
Materiał płyty Buk
Wersja Multiplex
Kształt płytki prostokątny
Powierzchnia płyty powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
Typ rolek koło stałe
Hamulec ustalający, koło stałe tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm; 200 mm
Zakres zastosowania Stoły warsztatowe
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość całkowita 1 100 mm
Głębokość całkowita 550 mm
Maks. nośność 1 000 kg
Korpus tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1814958
EAN / GTIN 4010886856536
Numer producenta 1814958
Numer L L60160 4974
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Szuflady z obsługą jedną ręką i blokadą bezpieczeństwa
Nośność każdej szuflady wynosi 40 kg, a dolnej szuflady do dużych obciążeń – 60 kg
Centralny zamek z zamkiem cylindrycznym
Nośność statyczna 1000 kg, w trybie mobilnym 500 kg
Wymiary: wys. 985 x szer. 1100 x gł. 550 mm

Cecha szcz.:

  • Wymiar (dł. x szer. x wys.): 990 mm x 625 mm x 1 100 mm
  • Liczba kół: 4
  • Liczba elementów podłużnych: 3
  • Liczba przegród poprzecznych: 2
  • liczba szuflad: 6
  • wysokości roboczej: 985
  • Wymiar blatu: 1100 x 550 x 30 mm
  • Grubość blatu: 30 mm
  • Wersja: Przejezdny stół warsztatowy z 6 szufladami
  • Średnica kółek na wsporniku (2x): 200
  • Nośność dynamiczna [kg]: 750 kg
  • Kolor: GEDORE niebieski, RAL 5017
  • Całkowita szerokość [mm]: 625 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 990 mm
  • Długość całkowita [mm]: 1 100 mm
  • Średnica kół skrętnych z blokadą (2 szt.): 125
  • Materiał: z blachy stalowej
  • Powierzchnia: lakierowane proszkowo
  • szuflady typu:
    • 3 szt. typu 1, wys. = 67 mm
    • 2 szt. typu 2, wys. = 137 mm
    • 1 szt. typu 3, wys. = 207 mm
  • Nośność statyczna [kg]: 1000 kg
  • Nośność jednej szuflady [kg]: 40 kg
  • Nośność szuflady do dużych obciążeń [kg]: 60 kg
  • izolacja 1000 V: nie
  • możliwość zamknięcia: tak
  • Liczba szaf: tak
  • Liczba półek: tak
  • Blokada pojedynczego wyciągu: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie