{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5017 | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, albastru | Albastru gentiană | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | albastru | |
| Înălţimea totală | 985 mm | |
| Numărul de corpuri | 1 buc. | |
| Poziția corpului | pe stânga | |
| Cu posibilitate de închidere | da | |
| Cu posibilitate de închidere centrală | da | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Lățime placă | 1.100 mm | |
| Adâncime placă | 550 mm | |
| Grosime placă | 30 mm | |
| Materialul plăcii | Fag | |
| Execuție | Multiplex | |
| Formă plăcuță | Dreptunghi | |
| Suprafață placă | uleios fără reziduuri | |
| Tipul de rolă | role fixe | |
| Frână, role fixe | da | |
| Număr de role, role fixe | 2 buc. | |
| Numărul total de roți/role | 4 buc. | |
| Diametru exterior roată/rolă | 125 mm; 200 mm | |
| Domeniu de utilizare | Banc de lucru | |
| Tip produs | banc de lucru | |
| Reglare pe înălţime | nu | |
| Lăţimea totală | 1.100 mm | |
| Adâncimea totală | 550 mm | |
| Capacitate portantă max. | 1.000 kg | |
| Corp | da | |
| Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile | da | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | 1814958 | |
| EAN / GTIN | 4010886856536 | |
| Număr producător | 1814958 | |
| L-Număr | L60160 4974 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |