Imadło centrujące KZS-PG, Rozmiar 100, duży skok szczęki, Zęby ostro zakończone 1,5 x 60°

Nr art.: 181483
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 181483
EAN / GTIN 4019208397726
Numer producenta 181483
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Pneumatyczne imadło centrujące w wersji standardowej.
  • Opcjonalnie z czujnikami indukcyjnymi.
  • Wersja z dwoma szczękami.

Cechy techniczne:

  • Zasada działania haka klinowego z wbudowanym napędem pneumatycznym
  • Regulacja siły napinającej poprzez zmianę ciśnienia
  • Wskazówka: Układ hydrauliczny na zamówienie
  • KZS-P = siłowo uruchamiany, centryczny, system mocowania, pneumatyczny

Zastosowania:

  • Idealnie nadaje się do wydajnego mocowania w zautomatyzowanych procesach roboczych.

Zalety:

  • Kompaktowa konstrukcja zapewniająca optymalne wykorzystanie przestrzeni roboczej
  • Elastyczne zastosowanie dzięki dostępowi z boku
  • Wysoka powtarzalność dzięki stabilnym prowadnicom szczęk o niewielkim luzie oraz stałej sile zacisku przy tym samym nacisku
  • Możliwe jest centryczne mocowanie elementów okrągłych i prostokątnych dzięki zastosowaniu różnych szczęk mocujących
  • Nadaje się do napinania wewnątrz i na zewnątrz

Więcej informacji:

  • Napędzane mechanicznie imadło centrujące KZS-PG, rozmiar 100, duży skok szczęk, szczęki podstawowe z zębowaniem stożkowym 1,5 x 60° i krzyżowym punktem styku

Cecha szcz.:

  • akapit: 34,8 mm
  • szerokość podeszwy: 68 mm
  • Odległość od otworu 1: 55 mm
  • Odległość od otworu: 34,5 mm
  • Odległość przyłączy powietrza 1: 29,5 mm
  • Odległość przyłączy powietrza 2: 44 mm
  • Odległość przyłączy powietrza 3: 25,5 mm
  • Odległość między przyłączami powietrza: 32 mm
  • Przyłącze do centralnego smarowania: M4
  • Średnica zewnętrzna płyty podstawowej: 130 mm
  • Skok tłoka: 7 mm
  • Gwint mocujący: M6 – 9T
  • śruba mocująca: M8
  • szczęki szerokie: 47 mm
  • Średnica otworu centrującego: 6 mm
  • Masa: 3,65 kg
  • Sprawdziany do gwintu UNF: 5 mm
  • Odległość między otworami gwintowanymi: 7,5 mm
  • Długość gwintu śruby mocującej: 15 mm
  • Rozmiar: 100
  • Rozmiar 1: KZS-PG 100
  • Wysokość powierzchni podparcia: 1,8 mm
  • Wysokość: 69,2 mm
  • Wysokość tulei zaciskowej: 4,5 mm
  • Długość szczęk: 40,5 mm
  • Długość: 100 mm
  • Odległość między otworami 1: 64 mm
  • Odległość między otworami 2: 35 mm
  • Odległość między otworami 3: 80 mm
  • Odległość między otworami 4: 80 mm
  • Odległość między otworami 5: 7 mm
  • rozstaw otworów: 90 mm
  • Zużycie powietrza przy podwójnym skoku: 180
  • Maksymalne otwarcie szczęk: 33
  • Maksymalne ustawienie szczęk 1: 32,5
  • Maksymalne ustawienie szczęk 2: 21,5
  • Maksymalne ciśnienie uruchamiające: 9 bar
  • Minimalne ustawienie szczęki: 20,2
  • Minimalne ustawienie szczęki 1: 25,5
  • Minimalne ustawienie szczęki 2: 14,5
  • Szerokość rowka 1: 20 mm
  • Szerokość rowka 2: 6 mm
  • Ø Tuleja zaciskowa: 11 mm
  • Złącze pneumatyczne: M4
  • godzina zamknięcia: 0,25
  • Siła mocowania: 8
  • Głębokie rowki: 2,7 mm
  • Dokładność powtórzeń: 0,01 mm