Centrický Upínací prvek KZS-PG, Velikost 100, velký zdvih čelistí, Špičaté ozubení 1,5 x 60°

Artiklové číslo: 181483
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 181483
EAN / GTIN 4019208397726
Číslo výrobce 181483
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Pneumaticky ovládané centrické upínací zařízení ve standardním provedení.
  • Volitelně s indukčními senzory.
  • Provedení se dvěma čelistmi.

Technické vlastnosti:

  • Princip klínového háku s integrovaným pneumatickým ovládáním
  • Regulace napětí změnou tlaku
  • Upozornění: Hydraulické ovládání na vyžádání
  • KZS-P = motoricky poháněný, centrický, napínací, pneumatický

Oblasti použití:

  • Ideální pro efektivní upínání v automatizovaných pracovních procesech.

Výhody:

  • Kompaktní konstrukce pro co nejlepší využití pracovního prostoru
  • Flexibilní použití díky bočnímu přístupu
  • Vysoká přesnost opakovaných operací díky stabilnímu vedení čelistí s minimální vůlí a konstantní upínací síle při stejném tlaku
  • Možnost centrálního upnutí kulatých i hranatých obrobků díky použití různých upínacích čelistí
  • Vhodné pro vnitřní i vnější upínání

Další informace:

  • Motoricky poháněné centrické upínací zařízení KZS-PG, velikost 100, velký zdvih čelistí, základní čelisti se špičatým ozubením 1,5 x 60° a křížovým posunem

Charakteristika:

  • odstavec: 34,8 mm
  • Šířka paty: 68 mm
  • Vzdálenost otvoru 1: 55 mm
  • Vzdálenost otvoru: 34,5 mm
  • Vzdálenost vzduchových přípojek 1: 29,5 mm
  • Vzdálenost vzduchových přípojek 2: 44 mm
  • Vzdálenost vzduchových přípojek 3: 25,5 mm
  • Vzdálenost vzduchových přípojek: 32 mm
  • Přípojka pro centrální mazání: M4
  • Vnější průměr základové desky: 130 mm
  • zdvih pístu: 7 mm
  • Upevňovací závit: M6 – 9T
  • Upevňovací šroub: M8
  • Široké čelisti: 47 mm
  • Průměr centrovacího otvoru: 6 mm
  • Hmotnost: 3,65kg
  • Závit: 5 mm
  • Rozteč závitových otvorů: 7,5 mm
  • Délka závitu upevňovacího šroubu: 15 mm
  • Velikost: 100
  • Velikost 1: KZS-PG 100
  • Výška opěrné plochy: 1,8 mm
  • Výška: 69,2 mm
  • Výška upínací objímky: 4,5 mm
  • Délka pečení: 40,5 mm
  • Délka: 100 mm
  • Rozteč otvorů 1: 64 mm
  • Rozteč otvorů 2: 35 mm
  • Rozteč otvorů 3: 80 mm
  • Rozteč otvorů 4: 80 mm
  • Rozteč otvorů 5: 7 mm
  • Rozteč otvorů: 90 mm
  • Spotřeba vzduchu při dvojitém zdvihu: 180
  • Maximální otevření čelistí: 33
  • Maximální poloha čelistí 1: 32,5
  • Maximální poloha čelistí 2: 21,5
  • Maximální ovládací tlak: 9 bar
  • Minimální poloha čelistí: 20,2
  • Minimální poloha čelisti 1: 25,5
  • Minimální poloha čelisti 2: 14,5
  • Šířka drážky 1: 20 mm
  • Šířka drážky 2: 6 mm
  • Ø upínací pouzdro: 11 mm
  • Pneumatické připojení: M4
  • Zavírací doba: 0,25
  • Upínací síla: 8
  • Hluboká drážka: 2,7 mm
  • Přesnost opakování: 0,01 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku