Centrirni napenjalnik KZS-PG, Velikost 100, velik hod čeljusti, Zobje s koničastim profilom 1,5 x 60°

Št. art.: 181483
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 181483
EAN/GTIN 4019208397726
Številka proizvajalca 181483
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Pnevmatsko upravljani centrirni napenjalnik v standardni izvedbi.
  • Po izbiri z indukcijskimi senzorji.
  • Izvedba z dvema čeljustma.

Tehnične značilnosti:

  • Načelo klina z vgrajenim pnevmatskim pogonom
  • Regulacija napetosti s spreminjanjem tlaka
  • Napotek: Hidravlično upravljanje na zahtevo
  • KZS-P = z motorjem, centrirano, napenjalnik, pnevmatsko

Področja uporabe:

  • Idealno primerno za učinkovito napenjanje v avtomatiziranih delovnih procesih.

Prednosti:

  • Kompaktna zasnova za optimalno izkoriščanje delovnega prostora
  • Prilagodljiva uporaba zaradi dostopa s strani
  • Visoka ponovljivost zaradi stabilnih vodil čeljusti z majhnim igranjem in enakomerne sile vpetja pri enakem pritisku
  • Možnost centriranega vpenjanja okroglih in pravokotnih obdelovancev z uporabo različnih vpenjalnih čeljusti
  • Primerno za notranjo in zunanjo napetost

Več informacij:

  • Servo-pogonski centrirni vpenjalnik KZS-PG, velikost 100, velik hod čeljusti, osnovne čeljusti z zobato povezavo 1,5 x 60° in križnim zamikom

Lastnosti:

  • odstavek: 34,8 mm
  • Širina podplata: 68 mm
  • Razdalja med luknjama 1: 55 mm
  • Razdalja med luknjami: 34,5 mm
  • Razdalja med zračnimi priključki 1: 29,5 mm
  • Razdalja med zračnimi priključki 2: 44 mm
  • Razdalja med zračnimi priključki 3: 25,5 mm
  • Razdalja med zračnimi priključki: 32 mm
  • Priključek za centralno mazanje: M4
  • Zunanji premer osnovne plošče: 130 mm
  • višina dviga: 7 mm
  • Pritrdilni navoj: M6 – 9T
  • Pritrdilni vijak: M8
  • Široke čeljusti: 47 mm
  • Premer centrirne luknje: 6 mm
  • Masa: 3,65kg
  • Navoj: 5 mm
  • Razdalja med navojnimi luknjami: 7,5 mm
  • Dolžina navoja pritrdilnega vijaka: 15 mm
  • Velikost: 100
  • Velikost 1: KZS-PG 100
  • Višina oporne površine: 1,8 mm
  • Višina: 69,2 mm
  • Višina napenjalne tulce: 4,5 mm
  • Dolžina peke: 40,5 mm
  • Dolžina: 100 mm
  • Razmik med luknjami 1: 64 mm
  • Razmik med luknjami 2: 35 mm
  • Razmik med luknjami 3: 80 mm
  • Razmik med luknjami 4: 80 mm
  • Razmik med luknjami 5: 7 mm
  • Razdalja med luknje: 90 mm
  • Poraba zraka pri dvojnem hodu: 180
  • Največji odprtje čeljusti: 33
  • Največji nagib čeljusti 1: 32,5
  • Največji nagib čeljusti 2: 21,5
  • Največji delovni tlak: 9 barov
  • Najmanjši nagib čeljusti: 20,2
  • Najmanjši položaj čeljusti 1: 25,5
  • Najmanjši položaj čeljusti 2: 14,5
  • Širina utora 1: 20 mm
  • Širina utora 2: 6 mm
  • Ø napenjalna puša: 11 mm
  • Pnevmatski priključek: M4
  • čas zaprtja: 0,25
  • Vpenjalna sila: 8
  • Globoka utor: 2,7 mm
  • Natančnost ponovitve: 0,01 mm