Rozwiertaki pełnowęglikowe MTR do szybkiej obróbki otworów nieprzelotowych

Nr art.: 1813177
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 1813177
EAN / GTIN 7291075331646
Numer producenta 1813177
Numer L L24010 3

Opis

Opis:

  • Rozwiertak - pełny / lutowany, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, średnica cięcia (DC): 8 mm, długość krawędzi tnącej (L): 15 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 101 mm, długość efektywna (LU): 65 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 6,4 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 8 mm
  • Długość krawędzi tnącej (L) 15 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Długość rowka (LCF) 20 mm
  • Długość całkowita (OAL) 101 mm
  • Długość użytkowa (LU) 65 mm