RM-MTR-0800-H7S-CS-C EVO Alezor din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Cod articol.: 1813177
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 1813177
EAN / GTIN 7291075331646
Număr producător 1813177
L-Număr L24010 3

Descriere

Descriere:

Alezor din carbură MTR pentru prelucrarea de mare viteză a găurilor

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 6.4 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungimea tăişului (LCF): 20 mm
  • Lungime totală (OAL): 101 mm
  • Lungime utilă (LU): 65 mm