RM-MTR-0800-H7S-CS-C EVO UOP Solid Carbide Reamers with Straight Flutes, Unequal Pitch and Coolant Holes for High Speed Reaming Blind Holes

Réf.: 1813177
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 1813177
EAN / GTIN 7291075331646
Réf. fabricant 1813177
Article hors catalogue L24010 3

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Diamètre coupant (DC) 8 mm, Longueur arête de coupe (L) 15 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 101 mm, Longueur utile (LU) 65 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 6.4 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 15 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 20 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 101 mm
  • Longueur utile (LU) 65 mm