1/4″ Bit ratchet screwdriver L.95mm

Nr art.: 18120002
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
Min. kąt roboczy 7,5 stopni
Długość 95 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Długość uchwytu 95 mm
Kolor Zielony; Czarny
Rodzaj produktu Grzechotki
Liczba zębów (zatrzask) 48
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwigienka do przełączania
Napęd Uchwyt
Człon uchwyt bitów
Norma DIN 3126
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 18120002
EAN / GTIN 4018754238927
Numer producenta 18120002
Numer L L60010 5172
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • High-quality screwdriver with ratchet for bits with 1/4″ hexagon drive.
  • The faster way to tighten screws, thanks to the ratchet function.
  • Ultra-compact and therefore ideal for confined spaces.
  • Simple change of direction (left, right and fixed) by briefly turning the switch ring.
  • Convenient bit change with magnetic hexagon socket.
Features:
  • Heavy-duty mechanism with 48 teeth (7.5° working angle)
  • Easy bit change with magnetic hexagon socket
  • Quick change of direction using switch ring (left, right and fixed)
  • Knurled zone for quick pre-tightening of the screws
  • 1/4″ sockets can be used with bit connector no. 3115 (external hexagon and external square 1/4″)
  • with 2-component handle
  • for bits with external hexagon 1/4″ DIN 3126 / ISO 1173 form C 6.3

Cecha szcz.:

  • Size: 2
  • Hexagon socket [inch]: 1/4 ″
  • L1: 25 mm
  • L2: 95 mm
  • Number of teeth: 48
  • Weight: 137g
  • Working angle: 7.5°