Bitratel maat 2 binnenzeskant D 6,3 werkend L.95 mm

Artikelnummer: 18120002
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 18120002
EAN/GTIN 4018754238927
Nummer fabrikant 18120002
L-nummer L60010 5172

Omschrijving

Omschrijving:

  • Eenvoudige verandering van richting (links, rechts en vast) door korte rotatie van de schakelring
  • Ergonomisch ontworpen, antislip 2-componenthandgreep voor optimale vermogensoverdracht
  • Opbergruimte in het uiteinde van de handgreep voor 6 bits; opent met één druk op de knop (maat 1)
  • Voor bitschroevendraaiers met externe zeskantige 1/4″ DIN 3126/ISO 1173 vorm C 6,3
  • 1/4-inch aansluitingen kunnen worden gebruikt met de Nr. 3115/1 connector (externe zeskant en externe vierkant 1/4″)
  • Eenvoudige bitwisseling dankzij binnenzeskant sleutel met magneet
  • Gekartelde hogesnelheidszone voor het snel vastdraaien van de schroeven
  • Zwaar werkend mechanisme met 48 tanden (werkhoek van 7,5°)

Kenmerk:

  • Gr.: 2
  • Binnenzeskant [inch]: 1/4 ″
  • L1: 25 mm
  • L2: 95 mm
  • Aantal tanden: 48
  • Gewicht: 137 g
  • Werkhoek: 7.5 °