• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Bitratschen-Schraubendreher L.95mm

Artikel-Nr.: 18120002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Arbeitswinkel min. 7,5 Grad
Länge 95 mm
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Art Griff Standardgriff
Länge Griff 95 mm
Farbe grün; schwarz
Produktart Knarre
Zähnezahl (Rastung) 48
Drehrichtungswechsel über Umschaltscheibe
Antrieb Griff
Abtrieb Bit-Aufnahme
Norm DIN 3126
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18120002
EAN / GTIN 4018754238927
Herstellernummer 18120002
L-Nummer L60010 5172
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Schraubendreher mit Ratsche für Bits mit 1/4″ Außensechskantantrieb.
  • Die schnellere Art, Schrauben anzuziehen, dank der Ratschenfunktion.
  • Ultrakompakt und dadurch ideal für enge Raumverhältnisse geeignet.
  • Einfacher Richtungswechsel (links, rechts und fixiert) durch kurze Drehung des Umschaltrings.
  • Bequemer Bit-Wechsel mit magnetischem Innensechskant.
Eigenschaften:
  • hochbelastbarer Mechanismus mit 48 Zähnen (7,5° Arbeitswinkel)
  • einfacher Bit-Wechsel mit magnetischem Innensechskant
  • schneller Richtungswechsel mittels Umschaltring (links, rechts und fixiert)
  • gerändelte Zone für schnelles Vordrehen der Schrauben
  • 1/4″ Steckschlüsseleinsätze können mit dem Bit-Verbindungsteil Nr. 3115 (Außensechskant und Außenvierkant 1/4″) verwendet werden
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • für Bits mit Außensechskant 1/4″ DIN 3126 / ISO 1173 Form C 6,3

Merkmal:

  • Gr.: 2
  • Innensechskant [zoll]: 1/4 ″
  • L1: 25 mm
  • L2: 95 mm
  • Anzahl Zähne: 48
  • Gewicht: 137 g
  • Arbeitswinkel: 7.5 °