Giraviti porta bit con cricchetto

Codice art.: 18120002
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 18120002
EAN / GTIN 4018754238927
Codice del produttore 18120002
Numero-L L60010 5172

Descrizione

Descrizione:

  • Facile cambio di direzione (a sinistra, a destra e fissa) con una breve rotazione dell'anello di commutazione
  • Impugnatura ergonomica a 2 componenti antiscivolo per un trasferimento di potenza ottimale
  • Vano portaoggetti nell'estremità della maniglia per 6 punte; si apre premendo un pulsante (misura 1)
  • Per cacciaviti a punta con esagono esterno 1/4″ DIN 3126/ISO 1173 forma C 6,3
  • Le bussole da 1/4″ possono essere utilizzate con il connettore N. 3115/1 (esagono esterno e quadrato esterno 1/4″)
  • Facile sostituzione della punta grazie alla bussola esagonale con magnete
  • Zona zigrinata ad alta velocità per un rapido preserraggio delle viti
  • Meccanismo per impieghi gravosi con 48 denti (angolo di lavoro di 7,5°)

Proprietà:

  • Gr.: 2
  • Esagono incassato [pollici]: 1/4 ″
  • L1: 25 mm
  • L2: 95 mm
  • Numero di denti: 48
  • Peso: 137 g
  • Angolo di lavoro: 7.5 °