• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Hog Ring Pliers Set

Nr art.: 1804898
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Bez zasilania
Wersja Zszywacz młotkowy
Rodzaj produktu Zszywacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1804898
EAN / GTIN 4046459025221
Numer producenta 1804898
Numer L L60160 111625
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For attaching upholstery clips to vehicle seats of different manufacturers.

Cecha szcz.:

  • Contents: 1 pieces
  • Overall length: 220 mm
  • Overall width: 115 mm
  • overall height: 33 mm
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Bill of materials (text):
    • 1x KL-0190-5 - Upholstery staple pliers
    • 1x KL-0190-501 - Upholstery clips (100 pcs.)
    • 1x KL-0190-5090 - Empty plastic case
  • Storage: in a case