Nástroj na spony čalounění

Artiklové číslo: 1804898
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal plastový kufr
Zásobování energií Žádné napájení
Provedení Kladívkový sponkovač
Druh produktu Sponkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1804898
EAN / GTIN 4046459025221
Číslo výrobce 1804898
L-číslo L60160 111625
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pro upevnění potahových spon k sedadlům různých výrobců.

Charakteristika:

  • Obsah: 1 kusů
  • Celková délka: 220 mm
  • Celková šířka: 115 mm
  • Celková výška: 33 mm
  • 1000 V izolováno: Ne
  • Certifikace VDE: Ne
  • Seznam dílů (text):
    • 1x KL-0190-5 - Kleště na čalounické spony
    • 1x KL-0190-501 – spony na čalounění (100 ks)
    • 1x KL-0190-5090 – prázdný plastový kufr
  • Skladování: v kufříku