• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Outil de serrage de rembourrage

Réf.: 1804898
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage Valises en plastique
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Exécution marteaux agrafeurs
Type de produit agrafeuse

Identification et classification

Référence article 1804898
EAN / GTIN 4046459025221
Réf. fabricant 1804898
Article hors catalogue L60160 111625
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour fixer des clips de rembourrage sur les sièges de véhicules de différents fabricants.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 220 mm
  • Largeur totale: 115 mm
  • hauteur totale: 33 mm
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Nomenclature (texte):
    • 1x KL-0190-5 - Pince à agrafes pour rembourrage
    • 1x KL-0190-501 - Agrafes pour rembourrage (100 pièces)
    • 1x KL-0190-5090 - Valise en plastique vide
  • Rangement: en mallette