{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Turkusowy | Turkusowy niebieski | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czarny; Turkusowy | |
| Kształt szczęk | spiczasta | |
| Położenie szczęk | proste | |
| Wykonanie szczęk | wersja gładka | |
| Skos ostrza | Boczny skos ostrza | |
| Typ przegubu | Przegub wpuszczany | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Obcinaczka boczna | |
| Właściwości | Bez luzu | |
| Materiał | stal | |
| Powierzchnia | Powierzchnia polerowana na wysoki połysk; powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Długość całkowita L | 165 mm | |
| Masa całkowita | 230 g |
| Numer artykułu | 1803-22 | |
| EAN / GTIN | 4000896006106 | |
| Numer producenta | 1803-22 | |
| Numer L | L60140 847 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |